Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pistola per grasso ad aria compressa
Con funzionamento automatico continuo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Uno speciale meccanismo pneumatico permette la fuoriuscita automatica del grasso, senza il continuo azionamento della leva e garantisce una veloce e rapida uscita di materiale, fino a 400 g al minuto ad una pressione di 400 bar
- Caricabile mediante pompa, cartuccia da 600 g o con grasso sfuso max 750 g
- L’apposito galletto di chiusura consente di ruotare il tubo porta grasso a 360° permettendo agevoli manovre e il raggiungimento di parti difficili da ingrassare
- Completo di tubo flessibile in gomma e testina 4 griffe con guarnizione antiolio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.