Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ingrassatore ad aria compressa

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ingrassatore ad aria compressa

Con funzionamento automatico continuo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Uno speciale meccanismo pneumatico permette la fuoriuscita automatica del grasso, senza il continuo azionamento della leva e garantisce una veloce e rapida uscita di materiale, fino a 400 g al minuto ad una pressione di 400 bar

  • Caricabile mediante pompa, cartuccia da 600 g o con grasso sfuso max 750 g

  • L’apposito galletto di chiusura consente di ruotare il tubo porta grasso a 360° permettendo agevoli manovre e il raggiungimento di parti difficili da ingrassare

  • Completo di tubo flessibile in gomma e testina 4 griffe con guarnizione antiolio