Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ingrassatore, pneumatico

Ingrassatori pneumatici

Gli utensili ad aria compressa sono la soluzione preferita dai professionisti. L’ingrassatore pneumatico permette infatti si utilizza soprattutto nell’industria, per ingrassare parti di altri utensili e macchinari di vario genere. Si sfrutta un ingrassatore pneumatico laddove il lavoro di ingrassaggio è costante o molto frequente, l’utensile infatti serve proprio per ridurre il peso del lavoro all’operatore addetto.

Ma come funziona esattamente l'ingrassaggio con aria compressa? Il processo di ingrassaggio con aria compressa si basa su un principio semplice ma efficace. Il cuore del sistema è il compressore, che genera l'aria compressa necessaria. Questa forza viene poi sfruttata da una pistola per ingrassaggio pneumatica, lo strumento chiave per applicare il lubrificante. L'utilizzo di questo dispositivo è intuitivo: una volta caricato con il grasso, basta puntare il beccuccio o il tubo verso l'area da lubrificare e azionare la leva. Questo permette di erogare con precisione la quantità desiderata di prodotto nel punto esatto in cui serve. Attenzione: è fondamentale depressurizzare l'ingrassatore a siringa prima di aprirlo! Per farlo in sicurezza, segui questa procedura: prima di tutto, tira indietro la biella fino a quando il nottolino si blocca automaticamente. Solo dopo questo passaggio cruciale puoi procedere a rimuovere la testina dell'ingrassatore dal cilindro. Questa precauzione è essenziale per prevenire rischi durante l'utilizzo del dispositivo.

Diversi tipi di ingrassatori ad aria

Sostanzialmente esistono due tipologie di ingrassatori ad aria: il classico ingrassatore pneumatico a cartuccia e l’ingrassatore ad aria compressa con porta fusto. Proponiamo anche un paio di modelli di kit carrellato per distribuzione grasso, adatti ad essere utilizzati con fusti di grasso da 20-30 kg. Sono muniti di copri fusto per gusti con diametro esterno da 300-340 mm, ma anche di membrana per fusti con diametro interno di 280-310 mm. Un pratico carrello con due ruote fisse e due ruote piroettanti permette di spostare questo tipo di ingrassatore ad aria compressa professionale in modo rapido e comodo, senza dover sollevare il fusto di grasso. Entrambi i modelli di ingrassatore ad aria funzionano con il collegamento a un compressore; in molte aziende questo tipo di accessorio risulta particolarmente utile, in quanto garantisce la massima precisione, insieme a un funzionamento continuo, con il minor tempo perso possibile per l’operatore.

La giusta pompa grasso ad aria compressa

Non esiste una pompa grasso ad aria compressa perfetta per ogni situazione lavorativa. Sta al singolo professionista scegliere l’accessorio che meglio risponde alle sue specifiche esigenze. La pistola per ingrassaggio ad aria compressa, che consente di montare delle cartucce con diametro intorno ai 55-60 mm, è adatta all’utilizzo anche sporadico, pur garantendo una prestazione eccellente. Un esempio è il nostro ingrassatore ad aria compressa da 600 g, in alluminio, può alloggiare tubi di grasso da 56 mm di diametro e si può utilizzare con una pressione d’esercizio minima di 3 bar. L’apposito galletto di chiusura presente consente di ruotare il tubo porta grasso a 360°, per raggiungere parti difficili da ingrassare. A questa pagina proponiamo anche un ingrassatore ad aria compressa da 400 g, con una pressione minima di esercizio di 2 bar. Si può caricare con pompa, cartuccia da 400 g o con grasso sfuso. Quando si sceglie la pompa grasso ad aria è sempre bene controllare la filettatura dell’utensile, in modo che sia facilmente collegabile al compressore che si possiede in azienda. Per l’acquisto del grasso, in fusti o in cartucce, è possibile consultare la pagina dedicata ai prodotti lubrificanti e rimuovi ruggine.