Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 1
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 2
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 3
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 4
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 5
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 6
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 7
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 8
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 9
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 10
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 11
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 12
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 13
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 14
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 15
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 16
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 17
Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz - 18

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Kit di pulizia e taglio per iniettori 27 pz

Per la pulizia e la rilavorazione professionale delle sedi iniettore prima di inserire il nuovo iniettore.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Rimuove efficacemente i contaminanti come i residui di combustione e la ruggine

  • Progressione ottimale delle teste fresa con il dispositivo base dell'utensile fresa adattabile

  • Impiego regolare senza tracce grazie alla fresa in hartmetall con un numero elevato di lame

  • Lavorazione di tutte le superfici di contatto, come il foro dell'ugello, la sede di tenuta e sede dell'iniettore


Fornitura


  • 1x dispositivo base dell'utensile per frese con molla, cono e anello di serraggio

  • 1x cono autocentrante diam. 17,8–20,6 mm

  • 1x cono autocentrante diam. 15,0–17,0 mm

  • 1x fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 15/17 mm, 180°

  • 1x fresa per sede guarnizione iniettori, diam. 17/21 mm, 120°

  • 1x fresa per sede guarnizione iniettori diam. 17 mm, 180°

  • 1x spazzolino di pulizia utensile per frese

  • 1x grasso per teste frese

  • 4x spazzolini in ottone per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm

  • 4x spazzolini in nylon per pulizia sedi diam. 18/19/21/24 mm

  • 1x spazzolino in ottone per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm

  • 1x spazzolino in nylon per pulizia sedi di tenuta, diam. 16 mm

  • 4x manicotti di bloccaggio per fori dell'ugello

  • 1x manicotto di bloccaggio, aste di inserimento

  • 1x portainserti flessibile speciale con attacco da 1/4"

  • 2x spazzole in ottone per fori, 300x100x7 mm

  • 1x set di cotton fioc, 10 pezzi

  • 1x iniettore EX Würth