Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Innesto a scatto 3D e adattatore di regolazione guida Dynapro riprogettata con funzioni migliorate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione più fluida dell'altezza e dell'inclinazione
- Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione
- Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: Compatibile con larghezze in luce modulo da 182 mm
- Stabilità elevata: Compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg
Dimensioni indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Aggancio a scatto e adattatore di regolazione fissato con viti ASSY ∅ da 3,5 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.