Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Innesto di sicurezza Serie 2000
Filettatura maschio in acciaio. Gli innesti di sicurezza riducono il rischio di lesioni causate dal movimento in aria dei tubi per aria compressa, poiché l'innesto viene sfiatato prima di staccare il collegamento. Questa procedura offre un maggior livello di sicurezza, ad esempio in caso di installazione a soffitto. Il collegamento può essere staccato con una mano; l'altra mano rimane libera per tenere fermi i componenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Portata elevata fino a 1900 l/min e pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un utilizzo ottimale della mandata e dell'uscita di aria compressa delle utenze ad aria compressa, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Bussola di bloccaggio dal design ergonomico
La bussola di bloccaggio garantisce una presa sicura e impedisce al componente di scivolare via.
La bassa forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano
È necessaria solo una forza minima per un accoppiamento e un disaccoppiamento semplici, veloci e sicuri
Collegamenti a tenuta d'aria
Basso consumo energetico e un elevato livello di efficienza
Bussole di bloccaggio temprate
Per ottenere la massima capacità di carico e una lunga durata
Le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate
Elevata resistenza alla corrosione - protetto anche in condizioni particolarmente difficili
Innesto di sicurezza con processo di disaccoppiamento in un'unica fase
- Processo di disaccoppiamento con una sola mano, implementato tirando indietro la bussola di bloccaggio
- L'innesto si sfiata automaticamente e la bussola ritorna nella posizione iniziale.
I raccordi della Serie 2000 sono conformi agli standard europei e hanno una larghezza nominale di 7,6 mm.
I profili Euro sono compatibili con altri raccordi per aria compressa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.