Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Innesto di sicurezza pneumatico wSafe® 4000 Con filetto femmina
Il raccordo pneumatico costituisce un punto di riferimento in termini di sicurezza ed efficienza del collegamento di tubazioni pneumatiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Erogazione ottimale di aria compressa e potenza per utenze ad aria compressa
Valvola con flusso ottimizzato facilita portate elevate fino a 4.000 l/min e una pressione di esercizio massima di 16¬bar. Ne risultano una maggiore produttività e minori costi energetici per l'utente.
Elevata protezione e resistenza alla corrosione anche in condizioni difficili
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate.
Lunga durata
Manicotto di bloccaggio in acciaio temprato
Scollegamento sicuro con una sola mano
Il raccordo di sicurezza con processo di scollegamento in un'unica fase facilita le operazioni con una sola mano, tirando il manicotto di bloccaggio. L'innesto sfiata automaticamente senza che il raccordo e il tubo vengano pericolosamente spinti contro l'operatore.
Compatibilità con altri raccordi per aria compressa
I raccordi della serie 4000 sono conformi allo standard Euro ed hanno un diametro nominale di 10,4 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.