Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Innesto di sicurezza con filetto femmina Serie 2000
Il collegamento può essere staccato con una mano; l'altra mano rimane libera per tenere fermi i componenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce i rischi di infortuni
dall’azione di frusta dei tubi flessibili per aria compressa, poiché il raccordo viene sfiatato prima di staccare il collegamento. Questa procedura offre un maggior livello di sicurezza, ad esempio in caso di installazione a soffitto. Il raccordo può essere scollegato con una sola mano.
Elevata portata fino a 1900 l/min e una pressione massima di esercizio di 16 bar
Consente un flusso di aria compressa e un’erogazione di potenza ottimale per le utenze ad aria compressa collegate, garantendo maggiore produttività e minori costi energetici.
Ghiera di sbloccaggio ergonomica
Garantisce una presa sicura e previene lo scivolamento del componente.
La ridotta forza di accoppiamento consente il funzionamento con una sola mano
È necessaria solo una forza minima per un collegamento e uno scollegamento semplice, veloce e sicuro
Collegamenti ermetici
Basso consumo e alta efficienza
Ghiere di sbloccaggio in acciaio temprato
Per massima capacità di carico e lunga durata
Tutte le superfici esposte sono cromate, nichelate o zincate
Elevata resistenza alla corrosione, raccordi protetti anche in condizioni particolarmente difficili
Innesto di sicurezza con disaccoppiamento rapido
- Il processo di disaccoppiamento si effettua con una sola mano tirando indietro la ghiera di sbloccaggio
- Con il movimento della ghiera il raccordo si sfiata automaticamente e la ghiera ritorna nella sua posizione iniziale.
I raccordi della serie 2000 sono conformi allo standard Euro e hanno un diametro nominale di 7,6 mm.
Il profilo tipo Euro è compatibile con altri raccordi per aria compressa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.