Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO
Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO - 1
Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO - 2
Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Innesto rapido standard Valcon SERIE NVX - MASCHIO

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Gli innesti rapidi della serie NVX garantiscono un utilizzo versatile, grazie alla compatibilità con i modelli di tutti produttori; ad eccezione della misura 1/2”, intercambiabile a norma ISO 7241-A. Presentano un elevata efficienza energetica con bassa perdita di carico e portata elevata, grazie al design ottimizzato per il flusso. Particolarmente resistenti alla corrosione grazie alle superfici zincate di alta qualità
Temperatura
di lavoro
Trattamento
della superficie
Tipo
valvola
Connessione/
disconnessione
Connessione
in pressione
MaterialeIntercambiabilità
-25 °C to 125 °CMATE 500 (CRlll)Valvola a fungoArretramento GhieraNon consentitaAcciaio• FASTER - NV
• Stucchi - IR-V
• DNP - PDV1/PDS
• Parker - 4000
Area di applicazione