Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnizione igienica USIT® e rondella piatta 70 EPDM 291 - nera
Con cordone in elastomero che garantisce una tenuta senza spazi morti nei collegamenti a vite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il collare in elastomero non viene sovraccaricato dal disco integrato in acciaio inox durante il serraggio del collegamento a vite
- Garantisce una tenuta priva di spazi morti
- I diversi materiali di guarnizioni in colori differenti soddisfano i requisiti degli utilizzi specifici
- Garantisce un rilevamento semplice e specifico del prodotto
- Ottima resistenza all'invecchiamento, all'ozono e alla luce
- Elevata resistenza al freddo e al calore da ca. -50 °C a +150 °C
- Buona resistenza all'allungamento e alta resistenza allo strappo
- Altissima resistenza all'abrasione
- Ottima resistenza all'acqua e a liquidi polari e ossidanti
- Eccellente elasticità
Le rondelle con collari di tenuta Hygienic USIT® possono essere utilizzate con tutti gli altri prodotti della gamma Hygienic USIT®.
Utilizzato prevalentemente nell'industria alimentare, produzione di bevande, latterie e caseifici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.