Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento autolubrificante
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento autolubrificante - 4
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento autolubrificante - 1
Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento autolubrificante - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autofilettante a testa cilindrica bombata, forma C con impronta AW e rivestimento autolubrificante

Acciaio inossidabile A4, rivestimento autolubrificante, intaglio AW, con auto-compensazione della scanalatura

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Base
  • Forma: C
  • Diametro nominale: 5,5 mm
  • Diametro testa: 11 mm
  • Altezza testa: 3,95 mm
  • Azionamento interno: AW25
  • Tipo testa: Testa cilindrica (bassa)
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No
  • Normative: CS
  • Tipo filettatura: Autofilettante
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Forma punta: C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.