Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserti auricolari x-100, rilevabili
Con inserto metallico rilevabile
- Valore di attenuazione SNR: 37 dB
- Valore di attenuazione L: 34 dB
- Valore di attenuazione M: 35 dB
- Abbattimento acustico in dB (valore H): 36 dB
- Numero inserti auricolari: 100 PZ
- Colore: Blu
- Normative: EN 352-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserti auricolari monouso ergonomici di forma conica per l'utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi
A portata di mano e sempre pronti all'uso grazie al cordino di sicurezza
Attenuazione elevata
Riconoscimento vocale eccellente
Estremamente confortevoli da indossar per un perfetto adattamento
La superficie chiusa evita che corpi estranei e particelle di sporco entrino negli inserti auricolari
La "X" presente nella parte finale dell'inserto auricolare fornisce numerosi vantaggi:
- Riduce la pressione sulle pareti del condotto uditivo
- Adattamento ottimale e delicato al condotto uditivo
- Inserimento corretto e veloce
- Facile da rimuovere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.