Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con punta AW brevettata e codifica a colori
Inserto AW<SUP>®</SUP> attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con punta AW brevettata e codifica a colori - 1
Inserto AW<SUP>®</SUP> attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con punta AW brevettata e codifica a colori - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con punta AW brevettata e codifica a colori

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Maggiore durata del fissaggio a vite


  • La forma brevettata AW dell'inserto fa sì che le forze di espulsione (fuoriuscita) siano praticamente nulle

  • La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti


Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo


  • La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento

  • Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento


Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici


  • L'attacco esagonale da 1/4 di pollice si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria

  • Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nell'utensile


Inserto robusto


  • Sia il design brevettato AW sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media

  • La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio


Lunghezze e misure adatte a un'ampia gamma di operazioni di avvitamento


  • Gli inserti sono disponibili in varianti adatte a compiti di avvitamento speciali

  • L'inserto è robusto e sicuro da usare anche con lunghezze elevate

  • Le unità di imballaggio di dimensioni ridotte riducono al minimo i requisiti di stoccaggio degli utensili nei locali