Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto filettato AW® M5 mm con impronta AW brevettata e codifica a colori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore durata del fissaggio a vite
- La forma brevettata AW dell'inserto fa sì che le forze di espulsione (fuoriuscita) siano praticamente nulle
- La distribuzione uniforme della forza previene i danni allo strato superficiale protettivo e garantisce quindi una migliore resistenza alla corrosione delle teste delle viti
Avvitamento rapido, sicuro e senza sforzo
- La forma dell'impronta AW ottimizza la trasmissione della forza durante l'avvitamento
- Il centraggio preciso della punta e l'area di contatto ottimizzata tra l'inserto e l'impronta della vite facilitano il corretto avvitamento, anche quando si eseguono numerose operazioni di avvitamento
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco con filettatura metrica garantisce un fissaggio saldo nell'utensile
Inserto robusto
- Sia il design brevettato AW sia il materiale dell'inserto garantiscono una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata dell'inserto riduce i costi di sostituzione e di stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.