Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto RW® filettato M6
L'inserto filettato ideale per la nuova generazione di viti ASSY quando utilizzate nel fissaggio dell'avvitatore con caricatore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Maggiore potenza grazie all'area di contatto più ampia sull'inserto
- Aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e impronta della vite
- Nessun effetto incastro dall'inserto nella vite grazie alla forma ottimizzata
- Facile da smontare quando bloccato grazie alla sede per chiave da 5,5 mm
- Inserto con codice a doppio colore stampato per una facile identificazione della misura
Gli inserti filettati RW sono stampati con un anello di colore grigio e non hanno alcun effetto incastro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.