Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto TX E 6.3 (1/4 poll.) E 6.3 (1/4 poll.)
Inserto per tutte le misure di viti TX più comuni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Inserto robusto per la maggior parte delle viti TX
- L'inserto in acciaio garantisce una lunga durata.
- Gli inserti sono disponibili con una varietà di lunghezze e diametri per le applicazioni più comuni.
Inserto per utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto per viti robusto
- Il materiale dell'inserto garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.