Inserto ad elevate prestazioni per avvitamenti difficili, in particolare per l'utilizzo con avvitatori a impulsi.
Lunga durata
Zona di torsione ampliata, per angoli di torsione superiori ai 40°, che assorbe i picchi di carico applicati dall'energia ad impulsi durante lavori di avvitamento difficili.
Consente di risparmiare notevoli quantità di tempo e denaro
- Fino al doppio della durata rispetto ad altri inserti per avvitatori a impulsi ad alte prestazioni disponibili in commercio
- Durata fino a 3 volte maggiore rispetto agli inserti standard
Per un'ampia gamma di applicazioni
Può essere montato su qualsiasi portainserti oppure direttamente sugli adattatori di avvitatori a impulsi
Sicurezza
L'involucro sagomato evita schegge se la zona di torsione si spezza
Ideale per
- utilizzo con avvitatore a impulsi tangenziale ad alte prestazioni
- Carichi estremamente elevati e avvitamenti complessi (ad es. in legno duro, metallo, lamiera ecc.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.