Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto di bloccaggio Loctec®, misura 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto di bloccaggio Loctec®, misura 6

  • Attacco: 1/4 poll.
  • Profilo anteriore: Punta a incastro misura 6
  • Lunghezza: 25 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PH C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto tamperstar attacco E 6.3 (1/4)

Inserto tamperstar attacco E 6.3 (1/4)

Inserto Tri-wing E 6.3 (1/4")

Inserto Tri-wing E 6.3 (1/4")

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per chiave a bussola da 1/4" esagonale, con magnete

Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Inserto per esagono incassato C 6.3 (1/4 poll.) con profilo brevettato POWERDRIV®

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Morsetto terminale Per moduli fotovoltaici con cornice

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a 2 punte attacco E 6.3 (1/4")

Inserto a 2 punte attacco E 6.3 (1/4")

Assortimento di inserti 105 pz

Assortimento di inserti 105 pz

Inserto TX

Inserto TX

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto con intaglio combinato Pozidriv e taglio

Inserto con intaglio combinato Pozidriv e taglio

Tassello con vite antifurto W-HA

Tassello con vite antifurto W-HA

Graffa di arresto

Graffa di arresto

Tappi copriforo

Tappi copriforo

Inserto XZN

Inserto XZN

Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

Inserto a taglio dritto C 6.3 (1/4 poll.)

Vite di sicurezza a testa cilindrica bombata con impronta AW e tappo

Vite di sicurezza a testa cilindrica bombata con impronta AW e tappo

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Graffa centrale Per moduli fotovoltaici con cornice

Inserto a esagono incassato

Inserto a esagono incassato

Assortimento inserti a quattro alette, 3 pezzi

Assortimento inserti a quattro alette, 3 pezzi

Inserto a esagono incassato

Inserto a esagono incassato

Inserto TX C 6.3 (1/4 poll.) con foro

Inserto TX C 6.3 (1/4 poll.) con foro

Dado di sicurezza con foro passante

Dado di sicurezza con foro passante

Raccordo portabussole DIN 7428 C 6.3 (1/4”)

Raccordo portabussole DIN 7428 C 6.3 (1/4”)

Portainserti da 1/4", magnetico

Portainserti da 1/4", magnetico

Martello in rame Forma a mazza

Martello in rame Forma a mazza

Portainserti universale

Portainserti universale

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Guarnizione per impianti fotovoltaici

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Vite di sicurezza

Vite di sicurezza

Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato blu (A2K), forma F (senza punta)

Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato blu (A2K), forma F (senza punta)

Staffa adattatrice angolare

Staffa adattatrice angolare

Barra appendiabiti con luci a LED

Barra appendiabiti con luci a LED

Serie cacciaviti per elettronica e meccanica di precisione 7 pezzi

Serie cacciaviti per elettronica e meccanica di precisione 7 pezzi

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Chiave a bocca aperta a percussione misure metriche, forma dritta

Chiave a bocca aperta a percussione misure metriche, forma dritta

Telaio in acciaio Manico in alluminio

Telaio in acciaio Manico in alluminio

Manico lungo Per martelli da carrozziere

Manico lungo Per martelli da carrozziere

Benda Per schiuma antifuoco Kombi

Benda Per schiuma antifuoco Kombi

Cacciaspina

Cacciaspina

Leva a gradino In plastica speciale infrangibile e resistente agli urti

Leva a gradino In plastica speciale infrangibile e resistente agli urti

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Profilato in lamiera Alluminio (EN-AW-6063 T6)

Vite di sicurezza per fissaggio bandelle

Vite di sicurezza per fissaggio bandelle

Nastro per riparazioni rapide HR

Nastro per riparazioni rapide HR

Serratura ad aste rotanti MS 5000

Serratura ad aste rotanti MS 5000

Olio da foratura e taglio Eco CUT+COOL

Olio da foratura e taglio Eco CUT+COOL

Spesso acquistato insieme a
Facciale filtrante monouso FFP2 con valvola

Facciale filtrante monouso FFP2 con valvola

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Carrello BASIC

Carrello BASIC

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Flessometro

Flessometro

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Punta per martelli

Punta per martelli

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Schiuma antifuoco Kombi

Schiuma antifuoco Kombi