Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto di montaggio

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto di montaggio

Per acetilene

  • Spessore materiale min/max: 2-4 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 128 g
  • Spessore materiale min: 2 mm
  • Spessore materiale max: 4 mm
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
Cod. art. Spessore materiale min/max Peso prodotto (per pezzo) Spessore materiale min Spessore materiale max Numero UI
Prezzo/UI
09840178
2-4 mm 128 g 2 mm 4 mm
1 pz.
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
  • Diametro gambo 17 mm

  • Lunghezza totale 230 mm

  • Diametro tubo in rame 5 mm