Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto doppio, TX Con foro, per cacciavite portainserti con attacco 4 mm
Per applicazioni di elettronica e meccanica di precisione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Inserto speciale per cacciavite portainserti per micromeccanica
- Con attacco esagonale da 4 mm
- Combinazione pratica di due diverse misure di inserti
Inserto per viti robusto
- Il materiale S2 con superficie zincata garantisce una durata molto superiore alla media.
- La durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.