Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL Free Running filettatura fine
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running filettatura fine - 1
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running filettatura fine - 2
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running filettatura fine - 3
Boccola automaschiante elicoidale W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running filettatura fine - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola automaschiante elicoidale W.TEC® INSERT COIL Free Running filettatura fine

In conformità alla normativa DIN 8140 con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di una filettatura femmina resistente e con notevole durata nel tempo. Con filettatura a scorrimento libero, conforme al diametro. Acciaio inossidabile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura


  • In materiali metallici a bassa resistenza

  • In materiali plastici.


Distribuzione ottimale della forza


La flessibilità delle boccole automaschianti compensa gli errori di passo e angolo



Saldo insediamento della boccola automaschiante



Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo



Maggiore resistenza alla corrosione



Riduzione al minimo di spazio e peso


Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte



Costi ridotti al minimo


Grazie al rafforzamento della filettatura, che minimizza in modo efficace i costi di riparazione

La classe di tolleranza della filettatura ISO corrisponde a 6H dopo l'installazione.