Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto elicoidale W.TEC® INSERT COIL Screw Grip
Con diametro esterno ridotto per una migliore installazione. Per la realizzazione di filetti femmina resistenti e duraturi. Con un'ulteriore area Screw Grip (SG). In acciaio inossidabile.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Perfetta combinazione tra ingombro ridotto e filettatura resistente all'usura
- In materiale metallico a bassa resistenza
- In materiale plastico
Distribuzione ottimale della forza
La flessibilità degli inserti elicoidali compensa gli errori di passo e inclinazione.
Saldo insediamento dell'inserto elicoidale
Coppia di attrito della filettatura e sollecitazione torsionale ridotte al minimo
Maggiore resistenza alla corrosione
Riduzione al minimo di spazio e peso
Minor numero di punti di collegamento necessari e/o dimensioni di avvitamento ridotte
Riduzione dei costi al minimo
Grazie al rafforzamento della filettatura i costi di riparazione sono più contenuti
Protezione integrata contro la perdita
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Le coppie di serraggio sono comparabili con i valori della normativa DIN 267 Parte 15 o DIN EN ISO 2320.
Una filettatura resistente in 4 passi:
Passo 1:
Praticare il preforo oppure alesare la filettatura danneggiata
Passo 2:
Creare il controfiletto
- Mediante asportazione di trucioli, utilizzando un maschio
O
- Senza asportazione trucioli, tramite rullatura del controfiletto ancora più resistente
Passo 3:
Inserire l'inserto elicoidale
- L'inserto elicoidale può essere montato sia a macchina che manualmente utilizzando l'apposito utensile.
Passo 4:
Rompere la linguetta trascinatrice
- Staccare la linguetta trascinatrice colpendo leggermente il punto di rottura predeterminato con l'apposito utensile, quindi rimuoverla. Sono disponibili anche utensili staccalinguette automatici per la produzione in serie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.