Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola automaschiante con intaglio
Boccola automaschiante con intaglio - 1
Boccola automaschiante con intaglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola automaschiante con intaglio

Consente di risparmiare tempo durante la riparazione e il rinforzo di filetti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.

  • Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso

  • Effetto automaschiante dovuto ai bordi affilati e al filetto maschio interrotto

  • Le filettature frontali sono smussate per un taglio e un inserimento migliori

  • La fessura di taglio mantiene ancorate le boccole automaschianti anche in caso di forti vibrazioni o scuotimenti del pezzo.

  • Passivazione ad alto spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione dalla corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)