Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola automaschiante con intaglio
Boccola automaschiante con intaglio - 1
Boccola automaschiante con intaglio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola automaschiante con intaglio

Consente di risparmiare tempo durante la riparazione e il rinforzo di filetti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11
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
  • Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.

  • Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso

  • Effetto automaschiante dovuto ai bordi affilati e al filetto maschio interrotto

  • Le filettature frontali sono smussate per un taglio e un inserimento migliori

  • La fessura di taglio mantiene ancorate le boccole automaschianti anche in caso di forti vibrazioni o scuotimenti del pezzo.

  • Passivazione ad alto spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione dalla corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)