Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto filettato maschio con testa piana svasata
Inserto filettato maschio con testa piana svasata - 1
Inserto filettato maschio con testa piana svasata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Testa piana svasata, acciaio zincato bianco (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa Piana Svasata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Diametro rivetto Diametro collare Lunghezza filettatura non impostata Numero UI
Prezzo/UI
094871615
M6 7,7 mm 10 mm 13,5 mm
094871610
M6 7,7 mm 10 mm 8,5 mm
100 pz.
094871815
M8 9,8 mm 12 mm 13,5 mm
100 pz.
094871510
M5 6,5 mm 9 mm 8 mm
100 pz.
094871515
M5 6,5 mm 9 mm 13 mm
094871820
M8 9,8 mm 12 mm 18,5 mm
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
  • Per filettatura ad alta resistenza in materiali con spessore sottile.

  • Svolge la funzione di una vite standard, saldata o passante.