Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto filettato originale CNC Kitchen
Ottone (privo di piombo e cadmio), doppia zigrinatura per un fissaggio sicuro, possibilità di fusione in plastiche termoplastiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per l'inserimento in componenti in materiale plastico stampati in 3D realizzati con materiali come PLA, PETG, ABS, ecc.
- Ecologico: realizzato in ottone con lavorazione di precisione, privo di piombo e cadmio.
- Qualità eccezionale: trasformazione delle parti stampate in 3D in componenti funzionali professionali
- Installazione facile con saldatore
- Tutti i prodotti sono stati testati.
- Piena conformità a REACH e RoHS
- Punta di centraggio per una maggiore facilità di installazione
- Inserimento possibile anche in vari componenti stampati in resina
- La temperatura di fusione dovrebbe essere idealmente di circa 10 °C superiore rispetto alla temperatura di stampa.
Contenuto
- M2-M3: 100 pz
- M4-M5: 50 pz
- M6-M10, 1/4 poll., 3/8 poll. e G1/8 poll.: 20 pz
Ulteriori dettagli sull'installazione, la resistenza e altre informazioni sono disponibili sul canale YouTube CNC Kitchen e sul sito Web.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.