Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Portaugello per bruciatore Per un totale di 150 ugelli
Per un totale di 150 ugelli
- Descrizione tipo: BDE150
- Larghezza: 470 mm
- Altezza: 25 mm
- Profondità: 330 mm
- Per cassetto: MSM 60/380
- Peso prodotto (per pezzo): 0,800 kg
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diametro per supporto: 21 mm circa
Adatto solo per cassetti con una larghezza di 556 mm e una profondità di 380 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.