Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inserto a croce PZ C 6.3 (1/4 poll.) Impact Flex
Inserto rinforzato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per collegamenti a vite con carichi particolarmente elevati
- Ideale per l'uso con avvitatori a impulsi
- La zona di torsione allargata consente un angolo di torsione della punta di oltre 40° e assorbe i picchi di carico applicati dell'energia di impatto nei giunti duri
Inserto per utilizzo con utensili manuali ed elettrici
- L'attacco esagonale da 1/4 poll. si adatta alla maggior parte degli attacchi standard di cacciaviti portainserti, mandrini, avvitatori elettrici e a batteria.
- Le scanalature sull'attacco garantiscono un fissaggio saldo nel portainserti
Inserto per viti robusto
- Il materiale dell'inserto prolunga la sua durata fino a tre volte rispetto ai normali inserti standard
- Fino al doppio della durata rispetto ad altri inserti rinforzati ad alte prestazioni disponibili in commercio
- La lunga durata d'utilizzo dell'inserto riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Elevato grado di sicurezza
- L'involucro sagomato evita schegge se la zona di torsione si spezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.