Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1 - 1
Inserto termoformato per valigetta 4.4.1 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto termoformato per valigetta 4.4.1

Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri divisori del sistema.

  • Dimensioni sistema: 4.4.1
  • Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna): 335 x 231,25 x 54 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Numero scomparti Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto Dimensioni sistema Larghezza x profondità x altezza (dimensione esterna) Numero UI
Prezzo/UI
5581003000
4 PZ 100 x 155 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003001
8 PZ 78 x 107 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003002
16 PZ 52 x 78 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003010
3 PZ 315 x 62 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003011
5 PZ 55 x 210 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003020
6 PZ 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003021
20 PZ 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003003
12 PZ 100 x 48 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003004
2 PZ 159 x 219 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
1 pz.
5581003017
18 PZ 51 x 70 x 52 mm 4.4.1 335 x 231,25 x 54 mm
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
Possibilità di inserire due inserti nella valigetta 8.4.1


Non compatibile con coperchio trasparente!