Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Feltro in poliestere da 9 mm con proprietà di isolamento acustico eccellenti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Livello sonoro con tubi di scarico per temperature elevate 24 dB (A)*
Soddisfa i requisiti di insonorizzazione più severi in conformità alla normativa DIN 4109/VDI 4100
Materiale da costruzione classe B1, ignifugo
Feltro in conformità allo standard Öko-Tex 100
Materiale sottoposto al test sulle sostanze inquinanti
Eccellenti proprietà di scorrimento ed elevata flessibilità
Facile da applicare, anche su manicotti e gomiti
Antistrappo e resistente allo schiacciamento
Protegge da danni meccanici
* con raccordo, inoltre non trasmette suoni a un flusso in volume di 2 l/s
Insonorizzazione testata in conformità alla normativa DIN 4109/VDI 4100
Per isolamento di tubi di scarico (plastica/SML):
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.