Staccabatteria
Lo staccabatteria è un dispositivo di cui di solito è dotato il veicolo, la barca o un trattore o comunque qualsiasi mezzo di trasporto che ha una batteria. Si tratta di un interruttore staccabatteria che si rivela molto utile in diverse situazioni. Infatti è facile imbattersi in una batteria scarica, quando si cerca di mettere in moto il veicolo dopo un periodo in cui non si è utilizzato. Dopo un periodo di riposo, in cui il veicolo e in particolare il camion non vengono utilizzati, può accadere facilmente che la batteria dell'auto perda la sua carica residua. Quindi lo staccabatteria è molto importante perché isola la batteria dal resto del sistema elettrico, evitando che perda la carica che dovrebbe mantenere nel corso del tempo.
Naturalmente ci sono altre soluzioni che non quella di utilizzare un interruttore stacca batteria. Si può procedere manualmente a rimuovere i morsetti dei poli, ma sicuramente utilizzare per la batteria elettrica del camion un interruttore staccabatteria manuale è molto più comodo e molto più facile. Tra l'altro lo staccabatteria è molto più utile da utilizzare perché dà la possibilità di non intervenire manualmente ogni volta che si parcheggia il veicolo, una procedura che potrebbe far perdere tempo e potrebbe portare a maneggiare ogni volta componenti in grado di sporcare le mani o i vestiti. Sicuramente lo staccabatteria da questo punto di vista funziona in maniera eccellente. Ma concentriamoci in particolare sullo staccabatteria per camion, per esaminarne le caratteristiche principali.
Staccabatteria per camion: le caratteristiche
Lo staccabatterie per camion, come principio di funzionamento, obbediscono a quello che abbiamo descritto precedentemente per ogni tipo di veicolo. Quindi ha la capacità di fare in modo che la batteria del camion sia sempre efficiente mediante l'essere sottoposta a continui cicli di carica e scarica. La ricarica avviene attraverso l'alternatore, che invia corrente durante il movimento del veicolo. Si tratta di un processo che non può avvenire naturalmente quando il camion resta fermo, per cui si deve intervenire necessariamente con uno staccabatteria per camion. In questo modo, durante il periodo di riposo, la batteria, che potrebbe essere soggetta a perdere completamente la carica, non incorre in questo problema, perché la batteria viene isolata dal resto dell'impianto. Infatti, il prodotto di cui stiamo parlando risulta molto utile anche nelle situazioni di emergenza, quando si deve intervenire per effettuare una riparazione o una manutenzione dell'impianto stesso. Il consiglio importante è quello di collegare lo staccabatteria al polo negativo della batteria stessa, anche se liberamente si può montare anche sul polo positivo.