Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile per circuiti elettrici con corrente continua massimo di 150A con un picco massimo di 1200A per 5 secondi
- Azionamento tradizionale mediante chiave estraibile
- Corrente di funzionamento per 5 secondi: 1200A
Particolarmente adatto per veicoli con impianto elettrico a 12V e 24V (carrelli elevatori, transpallet, imbarcazioni e vetture da competizione)
Per chiudere il circuito la chiave deve essere ruotata in senso orario fino ad avvertire 2 scatti. E’ prevista infatti una posizione intermedia in cui la chiave viene trattenuta in sede ma il circuito è ancora aperto, mentre il secondo scatto segnala l’effettiva chiusura dei contatti. Per aprire il circuito la chiave viene ruotata in senso antiorario fino al primo scatto; una ulteriore breve rotazione consente di estrarla
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.