Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema radiocomando Dimmer LED
- Materiale della carcassa: Plastica
- Lunghezza: 78 mm
- Larghezza: 40 mm
- Altezza: 16 mm
- Frequenza: 2.4 GHz
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Interruttore ON/OFF dimmerabile che aumenta o diminuisce l’intensità luminosa
- Funziona per il controllo di lampade a LED sia a 12V che 24V
- Centralina elettronica con cavi per il collegamento rapido
- Telecomando IR per il controllo con supporto a muro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.