Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Intonaco e rasante RASIN UNIVERSALE
Intonaco e rasante ad impiego universale per il ripristino e il livellamento dei supporti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- A base di calce aerea e cemento bianco
- Rinforzato con fibre
- Adatto anche per il restauro di edifici storici
- Buona aderenza
- Ottima lavorabilità
- Ritiro controllato e indurimento con ridotte tensioni
- Applicabile in un unico strato con uno spessore da 3 fino a 30 mm
- Impiegabile anche come intonaco di compensazione su normali supporti portanti
Non idoneo per incollare pannelli isolanti. Non idoneo per la posa su pareti di lastre in ceramica di grandi dimensioni o di lastre in pietra naturale di peso elevato. La posa di piastrelle di piccole dimensioni in zone con carico di umidità non eccessivo, come cucine domestiche o bagni, è possibile, purché l’intonaco sia stato lasciato indurire per un tempo adeguato (almeno 4 settimane). In zone molto umide (ad esempio soggette a spruzzi d’acqua) gli intonaci alla calce non sono consigliabili. Per ridurre il pericolo di formazione di fessure nell’intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consi-glia in genere l’applicazione di una rete di armatura. Per una buona regolazione del clima interno, sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all’anidride carbonica. Assicurarsi che la temperatura dell’ambiente e del supporto non scenda sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere per almeno 7 giorni dal gelo, affinché non ne comprometta la corretta essiccazione. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Quantità minima ordine: 18 pz. anche prodotti assortiti della linea malte 25 kg
Perfetto come intonaco e rasante per ripristinare facciate scrostate e rivesti-menti ammalorati
Particolarmente idoneo per la compensazione di supporti irregolari, non uniformemente assorbenti, in caso di applicazione con spessori variabili
Ideale come intonaco su tubi di riscal-damento ad acqua calda a parete
Ottima compatibilità con pitture ai sili-cati o a base di calce
Preparazione del supporto:
Prima di intervenire sul vecchio intonaco occorre verificarne la solidità mediante una prova di strappo. La prova deve essere effettuata in almeno due punti caratteristici su una superficie di prova di 1m²: si applica la malta, annegando nella stessa la rete di armatura Würth RETICS Art. 0519 510 404. Effettuare la prova di strappo e la relativa valutazione dopo l’asciugatura (almeno 7 giorni). Intonaci e pitture non portanti devono essere rimossi. Sulle superfici di calcestruzzo adeguatamente ripulite e asciutte non è necessario applicare alcun ponte di aderenza. Nel caso di supporti organici la pulizia va effettuata con getto d’acqua a bassa pressione, però non impiegando una idropulitrice ad alta pressione. Dopo la pulizia con acqua il supporto deve essere lasciato asciugare adeguatamente (ca.10 giorni in caso di condizioni atmosferiche buone). Se invece, tuttavia, si dovesse effettuare la pulizia con un’idropulitrice ad alta pressione, bisognerebbe aumentare proporzionalmente il tempo di asciugatura
Preparazione dell’impasto:
Mescolare un sacco di RASIN UNIVERSALE (25 kg) con ca. 7,5 litri d’acqua pulita, impiegando un idoneo miscelatore, per un tempo adeguato ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi rimescolare brevemente. Una volta che il materiale ha fatto presa non deve essere più rimescolato
Supporto:
Il supporto deve essere pulito, solido, sen-za umidità persistente, privo di polvere, consistente e privo di efflorescenze, di prodotti distaccanti e sporco di qualsia-si genere. La verifica del supporto deve essere effettuata accuratamente. I pezzi di intonaco danneggiati devono essere rimossi. In caso di edifici storici prima di eliminare cavità o pezzi instabili consul-tare gli organi competenti. Se questi elementi devono essere conservati, occorre consolidarli a regola d’arte
In caso di lavorazione manuale, applicare il materiale con spatola o cazzuola. Se im-piegato come rasante, stendere uno strato di ca. 3 mm di spessore e annegare al centro la rete di armatura Würth RETICS Art. 0519 510 404. I teli di rete di armatura vanno sovrapposti di 10 cm in corrispondenza delle giunzioni. In caso di lavorazione a mac-china spruzzare con un’intonacatrice comunemente in commercio. Dopo l’applicazione spianare con la staggia. L’ultimo strato di intonaco può essere anche eseguito come intonaco feltrato, lavorando direttamente con il frattazzo al feltro. RASIN UNIVERSALE può essere direttamente frattazzato. Il prodotto deve essere lavorato entro due ore. Durante la presa, in particolare in caso di impiego di apparecchi di riscaldamento, bisogna assicurare delle buone condizioni per l’asciugatura e l’indurimento, ad esempio mediante creazione di correnti d’aria, in quanto il riscaldamento diretto dell’intonaco potrebbe causare problemi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.