Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Intonaco e rasante RASIN UNIVERSALE
Intonaco e rasante  RASIN UNIVERSALE - 1
Intonaco e rasante  RASIN UNIVERSALE - 2
Intonaco e rasante  RASIN UNIVERSALE - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Intonaco e rasante RASIN UNIVERSALE

Intonaco e rasante ad impiego universale per il ripristino e il livellamento dei supporti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • A base di calce aerea e cemento bianco

  • Rinforzato con fibre

  • Adatto anche per il restauro di edifici storici

  • Buona aderenza

  • Ottima lavorabilità

  • Ritiro controllato e indurimento con ridotte tensioni

  • Applicabile in un unico strato con uno spessore da 3 fino a 30 mm

  • Impiegabile anche come intonaco di compensazione su normali supporti portanti
Indicazione

Non idoneo per incollare pannelli isolanti. Non idoneo per la posa su pareti di lastre in ceramica di grandi dimensioni o di lastre in pietra naturale di peso elevato. La posa di piastrelle di piccole dimensioni in zone con carico di umidità non eccessivo, come cucine domestiche o bagni, è possibile, purché l’intonaco sia stato lasciato indurire per un tempo adeguato (almeno 4 settimane). In zone molto umide (ad esempio soggette a spruzzi d’acqua) gli intonaci alla calce non sono consigliabili. Per ridurre il pericolo di formazione di fessure nell’intonacatura di sistemi di riscaldamento a parete si consi-glia in genere l’applicazione di una rete di armatura. Per una buona regolazione del clima interno, sono particolarmente indicate pitture permeabili al vapore e all’anidride carbonica. Assicurarsi che la temperatura dell’ambiente e del supporto non scenda sotto +5°C durante le fasi di lavorazione ed essiccazione. Proteggere per almeno 7 giorni dal gelo, affinché non ne comprometta la corretta essiccazione. Il prodotto si conserva in un luogo asciutto fino a 12 mesi. Data di confezionamento riportata sulla confezione. Il materiale avanzato non è riutilizzabile e non va unito a materiale fresco



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto



Quantità minima ordinabile 18 pezzi (possibilità di paletta mista con altri prodotti della linea malte riportanti la stessa dicitura)