Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inverter monofase ibrido

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inverter monofase ibrido

Inverter monofase ibrido, adatto in impianti sia con batterie che senza. Può essere utilizzato come retrofit su impianti esistenti (sia AC che DC) ed è compatibile con i generatori diesel. Disponibile nelle potenze di 3,6kW e 6kW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carattersistiche tecniche9501 016 4679501 016 468
Range Temperatura d’esercizio-40~60°C, Derating >45°C-40~60°C, Derating >45°C
RaffreddamentoIntelligenteIntelligente
Rumore<30 dB<30 dB
Comunicazione con BMSRS485; CANRS485; CAN
Peso20,5 kg20,5 kg
Dimensioni330W x 580H x232D mm330W x 580H x232D mm
Modalità di installazioneMontaggio a pareteMontaggio a parete
Grado di ProtezioneIP65IP65
Protezione contro le sovratensioniDC Tipo II/AC Tipo IIIDC Tipo II/AC Tipo III
Dati di ingresso dela batteria9501 016 4679501 016 468
Tipo di batteriaPiombo-acido o litioPiombo-acido o litio
Range di tensione della batteria40~60 V40~60 V
Max. Corrente di Carica135 A90 A
Max. Corrente di Scarica135 A90 A
Sensore di temperature EsternoSiSi
Curva di Carica3 Fasi / Equalizzazione3 Fasi / Equalizzazione
Strategia di carica batteria Li-IonAutoadattamento al BMSAutoadattamento al BMS