Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inverter trifase industriale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inverter trifase industriale

Inverter trifase industriale, adatto a grandi impianti fotovoltaici di elevata potenza. Disponibile nelle potenze di 50kW e 100kW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche tecniche


  • Range Temperatura d’esercizio: -25~65℃, >45℃ derating

  • Raffreddamento: Intelligente

  • Rumore: (50kW/100kW): <55 dB

  • Interfacce: RS485/RS232/WiFi/LAN

  • Peso (50kW/100kW): 44,5 kg/81 kg

  • Dimensioni (50kW/100kW): 674,5W x 537H x303,5D mm / 824W x 516H x312,7D mm

  • Grado di Protezione: IP65


Dati di ingresso


  • Max. Potenza d’ingresso DC (50kW/100kW): 65 kW/150 kW

  • Tensione nominale d’ingresso: 1000 V

  • Tensione d’avviamento: 250 V

  • Intervallo di Tensione MPPT: 200-850 V

  • •Corrente in ingresso (50kW/100kW): 40+40+40+40 A/40+40+40+40+40+40 A

  • Max. corrente corto circuito (50kW/100kW): 60+60+60+60 A/60+60+60+60+60+60 A

  • Numero di MPPT (50kW/100kW): 4/6

  • Numero di stringhe per MPPT (50kW/100kW): 3/4


Dati di uscita AC


  • Potenza nominale AC e potenza UPS (50kW/100kW): 50 kW/100kW

  • Max. Potenza in uscita (50kW/100kW): 55 kW/110kW

  • Corrente nominale di uscita (50kW/100kW): 72,5 A/144,9 A

  • Max. Corrente AC (50kW/100kW): 79,7 A/159,4 A

  • Frequenza e Tensione d’uscita: 50/60Hz; 3L/N/PE 380V/0.85Un-1.1Un, 400V/0.85Un-1.1Un

  • Tipo di griglia: Trifase

  • Distorsione armonia totale (THD): <3%

  • Iniezione di corrente DC: <0,5% In