Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Macchina costruita con tecnologia ad inverter che consente di ottenere un arco stabile, che assicura un’alta qualità di taglio per una grande varietà di metalli e spessori
L’arco pilota continuo permette di tagliare facilmente materiali forati, verniciati o arrugginiti
Costrutita per potersi rifornire da due fonti d’aria compressa:
- Compressore esterno - si ottiene spessori di taglio fino a 16 mm
- Compressore interno rende la macchina autonoma e facilmente trasportabile
Dotato di dispositivo PFC, dove si ottiene un risparmio energetico del ca. 30% e migliora l’affidabilità e le prestazioni della macchina nell’utilizzo in abbinamento con motogeneratori
Rispetta la normativa europea EN 61000-3-12 e può essere utilizzato in ambiente domestico
Elevata attenzione alla sicurezza dell’operatore in quanto è munita di funzione RESET
La funzione “Check consumabili” avverte l’operatore dell’ esaurimento dei consumabili della torcia per evitare i malfunzionamenti della macchina
Non collegare al tubo dell’aria esterno quando si lavora con compressore interno
Prima di avviare la macchina in abbinamento con il compressore esterno, controllare i parametri dell’aria: non superare mai 4,8 bar e 90 l/min.
Per un funzionamento ottimale della macchina, devono essere utilizzati tassativamente pezzi di ricambio o consumabili originali Würth!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.