La tagliatrice al plasma consente di tagliare materiali metallici con facilità e precisione, rendendola ideale per professionisti del settore metallurgico industriale che necessitano di uno strumento efficiente e potente.
Domande frequenti sul taglio al plasma
A cosa serve il taglio al plasma?
Il taglio al plasma è un processo di fabbricazione in grado di tagliare rapidamente fogli di metallo o tubi. Viene spesso utilizzato per lavori di precisione in lamiera e per la preparazione di spessori di alluminio, acciaio e altri metalli. La macchina per taglio al plasma si rende essenziale in contesti industriali dove è richiesta rapidità e qualità nel risultato finale.
Come funziona il taglio al plasma?
Il tagliatore al plasma utilizza un arco elettrico che ionizza l'aria, creando un plasma ad alta temperatura capace di fondere e rimuovere il materiale di metallo. Grazie alla velocità e all'energia del plasma, è possibile ottenere tagli precisi anche su materiali di durezza elevata. Questo processo è particolarmente efficace per spessori che vanno da 6 a 50 mm, aumentando notevolmente l'efficienza rispetto ai metodi tradizionali.
Che spessore può tagliare il plasma?
Con il procedimento al plasma, è possibile tagliare metalli fino a uno spessore massimo di circa 35 mm per gli acciai al carbonio e fino a 150 mm per acciaio inox. Questa capacità lo rende un'opzione interessante per diversi settori, dalla carpenteria leggera a quella pesante.
Quanti tipi di taglio al plasma esistono?
Esistono due principali tipologie di tagliatrice al plasma. La prima prevede l'uso di un compressore esterno, che consente di effettuare tagli fino a 16 mm di spessore. La seconda opzione include un compressore integrato, rendendo la macchina autonoma e facilmente trasportabile, ideale per cantieri e luoghi di lavoro variabili.
Prodotti Würth della gamma
La gamma di tagliatrici al plasma offre soluzioni performanti per le esigenze di ogni professionista. Il PLASMAX DUO è una macchina per il taglio plasma progettato con tecnologia ad inverter, che fornisce un arco stabile assicurando alta qualità di taglio su diversi metalli e spessori. Questa è dotata di un arco pilota continuo, facilitando il taglio di materiali forati o trattati e rispettando la normativa europea EN 61000-3-12, rendendola utilizzabile anche in ambito domestico.
Inoltre, il PLASMAX DUO, tagliatrice al plasma con compressore integrato, presenta un risparmio energetico di circa il 30% grazie al suo dispositivo PFC e offre ulteriori vantaggi di sicurezza come la funzione RESET e l'avviso di esaurimento dei consumabili, migliorando l'affidabilità durante l'uso e prevenendo malfunzionamenti.
Accessori e altri prodotti utili
Per ottimizzare l'uso della tua taglierina al plasma, è fondamentale avere a disposizione determinati accessori:
- Maschere di protezione: proteggono dagli effetti nocivi del plasma e dalle scintille volanti.
- Guanti resistenti al calore: assicurano la protezione dell'operatore durante le operazioni di taglio.
- Compressori: se si sceglie un modello senza compressore integrato, è utile avere a disposizione un compressore di buona qualità.
Utilizzare questi accessori non solo migliora la sicurezza ma anche l'efficienza del lavoro quotidiano, rendendo ogni operazione di taglio al plasma un compito più gestibile e controllato.