Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inverter trifase 10kW ibrido
Inverter trifase 10kW ibrido - 1
Inverter trifase 10kW ibrido - 2
Inverter trifase 10kW ibrido - 3
Inverter trifase 10kW ibrido - 4
Inverter trifase 10kW ibrido - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inverter trifase 10kW ibrido

Inverter trifase 10kW ibrido, adatto in impianti sia con batterie che senza. Può essere utilizzato come retrofit su impianti esistenti (sia AC che DC) ed è compatibile con i generatori diesel. 100% di sbilanciamento possibile su ciascuna fase; potenza massima su singola fase fino al 50% della potenza nominale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche tecniche


  • Range Temperatura d’esercizio: -40~60°C, Derating >45°C

  • Raffreddamento: Intelligente

  • Rumore: <45 dB

  • Comunicazione con BMS: RS485; CAN

  • Modalità d’installazione: Montaggio a parete


Dati d’ingresso della stringa FV


  • Max. Potenza d’ingresso DC: 13000 W

  • Tensione nominale d’ingresso: 500 V (160 ~ 800 V)

  • Tensione d’avviamento: 160 V

  • Intervallo di Tensione MPPT: 200-650 V

  • Range di Tensione DC a pieno carico: 350-650 V

  • Corrente in ingresso: 26+13 A

  • Max. corrente ISC FV: 34+17 A

  • Numero di MPPT: 2

  • Numero di stringhe per MPPT: 2+1


Dati di uscita AC


  • Potenza nominale AC e potenza UPS: 10000 W

  • Max. Potenza in uscita: 11000 W

  • Corrente nominale di uscita: 15,2/14,5 A

  • Max. Corrente AC: 22,7/21,7 A

  • Max. passante AC continuo: 45 A

  • Potenza di Picco (off grid): 2 volte la potenza nominale, 10 S

  • Fattore di potenza: 0,8 ÷ 1 in anticipo fino a 0,8 in ritardo

  • Frequenza e Tensione d’uscita: 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac

  • Tipo di griglia: Trifase

  • Distorsione armonia totale (THD): <3% (carico lineare <1,5%)

  • Iniezione di corrente DC: <0,5% In


Dati di ingresso della batteria


  • Tipo di batteria: Piombo-acido o litio

  • Range di tensione della batteria: 40~60 V

  • Max. Corrente di Carica: 210 A

  • Max. Corrente di Scarica: 210 A

  • Sensore di temperature Esterno: Si

  • Curva di Carica: 3 Fasi / Equalizzazione

  • Strategia di carica batteria Li-Ion: Autoadattamento al BMS