Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Isolamento del cassonetto ISOLARBOX
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 1
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 2
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 3
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 4
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

Sistema per la riqualificazione energetica del cassonetto esistente per avvolgibile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico e semplice


  • composto da elementi modulabili con un semplice cutter

  • facilmente adattabile ad ogni situazione

  • assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m

  • installazione facile e veloce e senza la necessità di opere murarie

  • facilmente ispezionabile dopo il montaggio


Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti


  • risparmio energetico

  • efficace isolamento termico

  • eliminazione degli spifferi

  • miglioramento del comfort abitativo


Confezionamento:


Fornito in pratiche confezioni da 6 cassonetti. Ogni cassonetto è costituito da 5 pannelli in EPS di spessore 2 cm, sufficienti per isolare un cassonetto esistente di lunghezza 1 m. ISOLARBOX è inoltre certificato REMADE grazie al contenuto del 15% in peso di EPS riciclato proveniente da rifiuto. N° Certificato: IT330420. Nota: il materiale di posa (schiuma, nastro, ecc.) ed eventuali altri accessori devono essere ordinati a parte

Kit isolamento cassonetto
Contenuto
rif.descrizionedimensioni/mm
1fianco sinistro400x300x20
2fianco destro400x300x20
3pannello superiore1000x300x20
4pannello inferiore1000x300x20
5pannello frontale1000x300x20