Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Isolamento del cassonetto ISOLARBOX
Sistema per la riqualificazione energetica del cassonetto esistente per avvolgibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico e semplice
- composto da elementi modulabili con un semplice cutter
- facilmente adattabile ad ogni situazione
- assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m
- installazione facile e veloce e senza la necessità di opere murarie
- facilmente ispezionabile dopo il montaggio
Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti
- risparmio energetico
- efficace isolamento termico
- eliminazione degli spifferi
- miglioramento del comfort abitativo
Confezionamento:
Fornito in pratiche confezioni da 6 cassonetti. Ogni cassonetto è costituito da 5 pannelli in EPS di spessore 2 cm, sufficienti per isolare un cassonetto esistente di lunghezza 1 m. ISOLARBOX è inoltre certificato REMADE grazie al contenuto del 15% in peso di EPS riciclato proveniente da rifiuto. N° Certificato: IT330420. Nota: il materiale di posa (schiuma, nastro, ecc.) ed eventuali altri accessori devono essere ordinati a parte
| Kit isolamento cassonetto | Contenuto | rif. | descrizione | dimensioni/mm |
| 1 | fianco sinistro | 400x300x20 |
| 2 | fianco destro | 400x300x20 |
| 3 | pannello superiore | 1000x300x20 |
| 4 | pannello inferiore | 1000x300x20 |
| 5 | pannello frontale | 1000x300x20 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.