Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Isolamento del cassonetto ISOLARBOX
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 1
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 2
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 3
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 4
Isolamento del cassonetto  ISOLARBOX - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Isolamento del cassonetto ISOLARBOX

Sistema per la riqualificazione energetica del cassonetto avvolgibile

  • Lunghezza: 1000 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 405 mm
  • Larghezza profilo: 300 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Spessore profilo: 20 mm
  • Conducibilità termica λ: 0.035 W/(m*K)
  • Densità: 25 kg/m³
  • Materiale: Polistirene espanso - EPS, alta densità
  • Colore: Verde
  • Peso prodotto (per pezzo): 620 g
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza Altezza Larghezza profilo Numero UI
Prezzo/UI
0518900022
1000 mm 300 mm 405 mm 300 mm
6 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Pratico e semplice


  • composto da elementi modulabili con un semplice cutter

  • facilmente adattabile ad ogni situazione

  • assemblabile per coprire lunghezze superiori a 1 m

  • installazione facile e veloce

  • facilmente ispezionabile dopo il montaggio


Indispensabile per riqualificare i vecchi cassonetti


  • efficace isolamento termico

  • eliminazione degli spifferi

  • miglioramento del comfort abitativo

  • miglioramento dell’isolamento acustico