Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello fonoisolante per rumori da calpestio CERAfix® 205
Pannello fonoisolante per rumori da calpestio CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 1
Pannello fonoisolante per rumori da calpestio CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 2
Pannello fonoisolante per rumori da calpestio CERAfix<SUP>®</SUP> 205 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello fonoisolante per rumori da calpestio CERAfix® 205

Per isolare le sollecitazioni durante la posa di piastrelle, pietre naturali e parquet, pavimenti in laminato e moquette

  • Materiale: PES - Poliestere
  • Colore: Verdastro
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Larghezza rotolo: 1 m
  • Peso per m²: 0,16 kg
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
Cod. art. Materiale Colore Lunghezza rotolo Larghezza rotolo Numero UI
Prezzo/UI
5875100205
PES - Poliestere Verdastro 25 m 1 m
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
Semplice da applicare


  • Facile da srotolare e posare

  • Posa senza pieghe

  • Minima espansione longitudinale e trasversale


Valori fonetici favorevoli grazie ad un elevato grado di solidificazione



Adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni

Indicazione

Smaltire CERAfix 205 come un rifiuto edile.

Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire sempre ognuno i propri test prima dell'utilizzo. A causa della grande varietà di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e di lavorazione diverse, non garantiamo un risultato di applicazione particolare. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra hotline gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso**. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.