Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO
Isolante sottile termoriflettente multistrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Principio di funzionamento
- grazie alla sua particolare composizione caratterizzata da diversi materiali accoppiati tra loro, questo isolante agisce su tutte le modalità di trasferimento del calore (irraggiamento, conduzione, convezione, cambiamento di stato) ed è particolarmente efficace nella riflessione del calore irradiato
- inverno → crea una barriera contro il freddo esterno e restituisce il calore emesso all’interno dell’abitazione
- estate → respinge verso l’esterno il calore irradiato dalla copertura del tetto e mantiene fresco l’ambiente interno
Permette di realizzare dispositivi isolanti molto più sottili rispetto agli isolanti tradizionali
Soluzione ottimale nelle ristrutturazioni: notevole risparmio di superficie calpestabile in caso di isolamento interno
Si adatta ad ogni supporto e prende qualsiasi forma
Facile e veloce da posare
Confezionato in rotoli leggeri e maneggevoli
Non contiene fibre irritanti o componenti tossici, pertanto non è richiesta alcuna precauzione per la posa
Isolamento durevole nel tempo, il materiale non si altera e non attira i roditori
Prestazioni termiche
Prove eseguite IN SITU dall'Istituto Alba Building Sciences Ltd in normali condizioni d'utilizzo
Multitermico 13
Certificato di prova: 27020 - 03 (2008)
Multitermico 15
Certificato di prova: 29019 - TSW1 (2010)
Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite nella guida di posa
Si raccomanda di sigillare le sovrapposizioni con il nastro adesivo rinforzato in alluminio da 100 mm
In caso di cattive condizioni atmosferiche durante la posa, proteggere l’isolante con teli impermeabili
Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale, in luogo asciutto ed al riparo dal sole
Tipologia di materiali non soggetti a marchiatura CE
Posare l’isolante in senso verticale od orizzontale Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento in corrispondenza del colmo e nelle giunzioni
Tendere accuratamente l’isolante in modo tale da creare la camera d’aria inferiore
Posare l’isolante in senso verticale od orizzontale
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Garantire la continuità dell’isolamento nelle giunzioni tra falda/supporto del colmo e falda/frontone
Posare l’isolante in senso verticale od orizzontale
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento in corrispondenza del colmo e nelle giunzioni
Posare l’isolante in senso verticale od orizzontale
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Fissare l’isolante sui travetti tramite graffe
Se la giunzione cade tra i travetti, aggiungere un travetto intermedio od una traversa per eseguire l’aggraffatura tra i teli sopra ad un supporto solido
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento in corrispondenza del colmo ed alla base dello spiovente
Posare l'isolante in senso verticale od orrizzontale
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Fissare l’isolante sotto ai travetti tramite graffe
Se la giunzione cade tra i travetti, aggiungere un travetto intermedio od una traversa per eseguire l’aggraffatura tra i teli sopra ad un supporto solido
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento nelle
giunzioni falda/colmo e falda/supporti del colmo
La posa degli isolanti si esegue tramite semplice graffatura
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Fissare l’isolante sui listelli precedentemente allestiti
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento nelle giunzioni muro/pavimento
Posare l’isolante preferibilmente nel senso delle travi
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Fissare l’isolante mediante graffe direttamente sotto le travi, lasciando un bordo di 100 mm contro il muro
Se la giunzione dei teli cade tra due travi, aggiungere un puntone di legno per eseguire l’aggraffatura della giunzione sopra ad un supporto solido
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento con i muri perimetrali
Posare l’isolante in senso verticale od orizzontale
Rispettare le 5 regole fondamentali per la posa in opera
Stendere l’isolante ben teso e graffarlo almeno ogni 50 mm sulla struttura di legno
Sovrapporre i teli in corrispondenza dei listelli
Se la giunzione dei teli cade tra due listelli, aggiungerne uno per eseguire l'aggraffatura della giunzione sopra ad un supporto solido
Rispettare accuratamente la continuità dell’isolamento in corrispondenza delle giunzioni muro/pavimento e muro/soffitto
Prestazioni termiche
Prove eseguite IN SITU dall'Istituto Alba Building Sciences Ltd in normali condizioni d'utilizzo
Multitermico 13
Certificato di prova: 27020 - 03 (2008)
Multitermico 15
Certificato di prova: 29019 - TSW1 (2010)
Isolamento termico di: tetti in legno o laterizio, pareti e muri perimetrali, solai
Altri impieghi: case prefabbricate, moduli abitativi, magazzini, garages, ecc.
Le 5 regole fondamentali per la posa:
- 1. Lasciare una camera d’aria su entrambi i lati dell’isolante con le seguenti modalità:
a) Posa interna: (partendo dal supporto) 20 mm camera d’aria – Wütop Multitermico – 20 mm camera d’aria – finitura interna
b) Posa esterna: (partendo dal supporto) 20 mm camera d’aria – Wütop Multitermico – 40 mm camera d’aria ventilata – copertura o finitura esterna
- 2. Tendere correttamente l’isolante e fissarlo su tutto il perimetro, almeno ogni 50 mm, sopra ad un supporto in legno (trave, traversa, listello, ecc.) tramite graffe zincate o graffe in acciaio inox (lunghezza min. 14 mm)
- 3. Eseguire le giunzioni sovrapponendo i teli per 50 - 100 mm e fissandoli ogni 50 mm sopra ad un supporto in legno
- 4. Sigillare le giunzioni con lo specifico nastro adesivo in alluminio e applicare un controlistello per completare la tenuta. ATTENZIONE! La sigillatura dei sormonti con l’apposito nastro adesivo è fondamentale per garantire le prestazioni del prodotto ed un lavoro eseguito a regola d’arte. Si raccomanda di sigillare con lo stesso nastro adesivo anche le cuciture presenti sul Wütop Multitermico, al fine di garantire la tenuta all'acqua e la funzione di barriera al vapore
- 5. Lasciare un bordo d’isolante di 100mm sul perimetro dell’isolamento, ripiegarlo e bloccarlo con un controlistello (fissato con viti o chiodi) per creare una camera d’aria chiusa ed impedire il passaggio d’aria tra i vari strati dell’isolante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.