Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 1
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 2
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 3
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 4
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 5
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 6
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 7
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 8
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante sottile termoriflettente multistrato

  • Lunghezza rotolo: 10 m
  • Larghezza rotolo: 1,6 m
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Potere elastico: 15 %
  • Condizioni per potere elastico: conforme a DIN EN 12311-1
  • Potere elastico trasversale: 10 %
  • Forza di trazione longitudinale a 50 mm: 200 N
  • Forza di trazione trasversale a 50 mm: 150 N
  • Condizioni per forza di trazione: conforme a DIN EN 12311-1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 100 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 100 N
  • Condizioni di resistenza alla lacerazione: in conformità a EN 12310/1
  • Condizioni di resistenza alla penetrazione di acqua: conforme a EN 1928
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Superficie: 16 m²
  • Classe materiali edili: F

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro rullo Diametro rotolo max Spessore Numero veli Numero UI
Prezzo/UI
068100113
32 cm 35 cm 16 mm 13 PZ
16 pz.
068100115
34 cm 37 cm 19 mm 15 PZ
16 pz.
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
Principio di funzionamento


  • grazie alla sua particolare composizione caratterizzata da diversi materiali accoppiati tra loro, questo isolante agisce su tutte le modalità di trasferimento del calore (irraggiamento, conduzione, convezione, cambiamento di stato) ed è particolarmente efficace nella riflessione del calore irradiato

  • inverno → crea una barriera contro il freddo esterno e restituisce il calore emesso all’interno dell’abitazione

  • estate → respinge verso l’esterno il calore irradiato dalla copertura del tetto e mantiene fresco l’ambiente interno


Permette di realizzare dispositivi isolanti molto più sottili rispetto agli isolanti tradizionali



Soluzione ottimale nelle ristrutturazioni: notevole risparmio di superficie calpestabile in caso di isolamento interno



Si adatta ad ogni supporto e prende qualsiasi forma



Facile e veloce da posare



Confezionato in rotoli leggeri e maneggevoli




Non contiene fibre irritanti o componenti tossici, pertanto non è richiesta alcuna precauzione per la posa



Isolamento durevole nel tempo, il materiale non si altera e non attira i roditori

Indicazione

Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite nella guida di posa


Si raccomanda di sigillare le sovrapposizioni con il nastro adesivo rinforzato in alluminio da 100 mm


In caso di cattive condizioni atmosferiche durante la posa, proteggere l’isolante con teli impermeabili


Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale, in luogo asciutto ed al riparo dal sole


Tipologia di materiali non soggetti a marchiatura CE

Prestazioni termiche


Prove eseguite IN SITU dall'Istituto Alba Building Sciences Ltd in normali condizioni d'utilizzo



Multitermico 13


Certificato di prova: 27020 - 03 (2008)



Multitermico 15


Certificato di prova: 29019 - TSW1 (2010)