Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 9
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 1
Isolante termoriflettente  WÜTOP® MULTITERMICO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Isolante termoriflettente WÜTOP® MULTITERMICO

Isolante sottile termoriflettente multistrato

  • Lunghezza rotolo: 10 m
  • Larghezza rotolo: 1,6 m
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Potere elastico: 15 %
  • Condizioni per potere elastico: conforme a DIN EN 12311-1
  • Potere elastico trasversale: 10 %
  • Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm: 200 N
  • Resistenza alla trazione trasversale su 50mm: 150 N
  • Condizioni per forza di trazione: conforme a DIN EN 12311-1
  • Resistenza alla lacerazione (longitudinale): 100 N
  • Resistenza alla lacerazione (trasversale): 100 N
  • Condizioni di resistenza alla lacerazione: in conformità a EN 12310/1
  • Condizioni di resistenza alla penetrazione di acqua: conforme a EN 1928
  • Resistente alla penetrazione dell'acqua: W1
  • Superficie: 16 m²
  • Classe materiali edili: F - Altamente infiammabile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.