Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

JAMO® Vite per montaggio distanziato per legno/calcestruzzo

Per il fissaggio distanziato regolabile di sottostrutture in legno su basi di calcestruzzo
e mattone

  • Diametro nominale: 6 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Tipo testa: Testa piana svasata
  • Diametro testa: 12,5 mm
  • Altezza testa: 3,5 mm
  • Dettagli testa: Filettatura sottotesta
  • Azionamento interno: AW30
  • Diametro nominale 2: 9,9 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione
  • Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
  • Lunghezza filettatura (lg): 70 mm
  • Diametro nucleo: 3,9 mm
  • Diametro nucleo filettatura testa: 7,4 mm
  • Forma punta: Punta
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Pannello in legno compensato (BSP), Legno dolce, Tassello, Faggio per edilizia, OSB
  • Area di applicazione: Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Omologazione: Rapporto di test 50923397, ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

Vite ancorante per legno tipo a D

Vite ancorante per legno tipo a D

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per cartongesso con filetto doppio

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Y 7,5 mm

Diametro vite per montaggio distanziato AMO®-Y 7,5 mm

Vite per cartongesso con filettatura grossa

Vite per cartongesso con filettatura grossa

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Combi 7,5/11,5

Vite per montaggio distanziato AMO®-Combi 7,5/11,5

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Vite Jamo 4 CS per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Vite truciolare nichelata WÜPOFAST® Acciaio nichelato, tutto filetto, testa goccia sego, PZ

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, zincata bianca Vite truciolare

ASSY® 3.0, zincata bianca Vite truciolare

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 3 Testa semicircolare

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES Vite per angolo serramento

ASSY® 3.0 FES Vite per angolo serramento

Vite truciolare ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 P

Vite truciolare ASSY® 3.0 P

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tappo di copertura per viti con foro nella testa

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Vite a perno

Vite a perno

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 con testa cilindrica Ø 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato AMO® III 7,5 tipo 2 con testa cilindrica Ø 8,0 mm

Vite per pannelli in cartongesso

Vite per pannelli in cartongesso

Vite Jamo plus 4 CSMP per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta per la regolazione della distanza

Vite Jamo plus 4 CSMP per fissaggi con distanze regolabili Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta e filetto sottotesta per la regolazione della distanza

AMO<SUP>®</SUP>-light per montaggio distanziato

AMO®-light per montaggio distanziato

Vite euro, testa piana svasata, tipo A

Vite euro, testa piana svasata, tipo A

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Vite per cartongesso con filettatura grossa, nastrata

Vite per cartongesso con filettatura grossa, nastrata

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XXL W-UR 10 XXL

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Tassello in metallo per pareti forate W-MH/L con vite a testa cilindrica bombata

Vite ASSY<SUP>®</SUP>plus FBS Vite per la costruzione di serramenti

Vite ASSY®plus FBS Vite per la costruzione di serramenti

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Vite per lattoniere, acciaio inossidabile A2

Cuffia di aspirazione per smerigliatrice

Cuffia di aspirazione per smerigliatrice

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Tassello a chiodo W-ZND tipo FK

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Per ancoranti a vite per calcestruzzo W-SA TC, Timber Connect

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Vite truciolare, testa svasata, altri

Vite truciolare, testa svasata, altri

Vite per coperture

Vite per coperture

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa svasata W-BS/S

Vite truciolare, a testa piana svasata zincato giallo

Vite truciolare, a testa piana svasata zincato giallo

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Vite truciolare

ASSY® 3.0 A2 Vite truciolare

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III tipo 7,5 Testa cilindrica 7,5 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III tipo 7,5 Testa cilindrica 7,5 mm

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Punta per martelli

Punta per martelli

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18 V BASIC M- CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250