Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno
Vite per fissaggio distanziato, per la regolazione, dopo l'installazione, di sottostrutture in legno su superfici in legno con distanze dai bordi ridotte.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio temprato, zincato bianco, passivato bianco, filetto parziale, testa autosvasante con filetto sottotesta scanalato, impronta AW, superfici:
Legno massello (conifere, frassino, faggio, quercia), travi lamellari, legno lamellare (CLT), legno microlamellare (legno di conifere o BauBuche), OSB e pannelli in truciolato.
Vantaggi:
Vite per fissaggio distanziato con capacità portante in conformità alla certificazione ETA 11/0190, con posizionamento senza oscillazioni e distanze dai bordi ridotte. Tempi di montaggio brevi grazie al semplice posizionamento, elevata trasmissione di forza, svasatura della testa pulita e regolazione rapida.
Testa:
Testa autosvasante con filettatura sottotesta e impronta AW® per un posizionamento della punta senza oscillazioni e una trasmissione di forza particolarmente elevata.
Tasche raccoglitrucioli sottotesta:
Una svasatura semplice e pulita grazie alle tasche raccoglitrucioli sottotesta
Filetto:
Filettatura parziale asimmetrica con filetto sottotesta tagliente e inclinazione maggiore per tempi di avvitamento ridotti del 25%.
Rivestimento sintetico antiattrito:
Rivestimento lubrificante di alta qualità per ridurre l'attrito e facilitare l'avvitamento.
Punta:
Grazie alla punta di centraggio sviluppata appositamente per questo scopo, il posizionamento preciso della vite non è affatto un problema. I taglienti laterali, analoghi a quelli di una punta Forstner, garantiscono una foratura perfetta e un eccellente posizionamento vicino ai bordi anche in sezioni trasversali sottili di legno.
Rispettare i requisiti del certificato ETA. Ulteriori informazioni sui valori di carico sono disponibili su: www.wuerth.it/assy
Regolazione della spaziatura di sottostrutture in legno su substrati in legno sottili senza preforatura.
2.Avvitare il listello in legno e posizionare la vite JAMO plus
3.Ruotare la vite JAMO plus in senso antiorario, svitare o regolare la distanza. La testa rimane a filo con il listello in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.