Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno
JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno - 4
JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno - 1
JAMO<SUP>®</SUP>plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

JAMO®plus Vite per fissaggio distanziato legno/legno

Vite per fissaggio distanziato, per la regolazione, dopo l'installazione, di sottostrutture in legno su superfici in legno con distanze dai bordi ridotte.

  • Diametro nominale: 6 mm
  • Tipo testa: Testa piana svasata
  • Diametro testa: 12 mm
  • Altezza testa: 6,6 mm
  • Dettagli testa: Incavature sottotesta
  • Azionamento interno: AW30
  • Diametro nominale 2: 6,8 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale con filettatura sotto testa per la regolazione
  • Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
  • Lunghezza filettatura (lg): 65 mm
  • Lunghezza filettatura vite con punta per foratura (b): 65 mm
  • Diametro nucleo: 3,9 mm
  • Diametro nucleo filettatura testa: 3,8 mm
  • Forma punta: Punta di foratura
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Superficie: Tipo zincato
  • Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Pannello in legno compensato (BSP), Legno dolce, Faggio per edilizia, OSB, Truciolato
  • Area di applicazione: Montaggio distanziato, Regolazione, Sottostruttura
  • Angolo di avvitamento max: 90 Gradi
  • Angolo di avvitamento min: 0 Gradi
  • Omologazione: Rapporto di test 50923397, ETA-11/0190
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.